TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用Sカン
豆Sカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
37298703
品番
TSJ-50
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
使用荷重(kN)
0.20
トラスコ品番
300-8967
質量(g)
90
寸法d(mm)
5.0
寸法L1(mm)
46
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法L2(mm)
36
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
15
質量(g/個)
18