TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 棚柱・棚受
TRUSCOの 棚受
ステンレス棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298834
品番
TSB-150S
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
厨房・食品工場などの水回りに最適です。
耐荷重(kg)
22(2本)
用途
厨房・食品工場などの棚の設置。
トラスコ品番
299-6723
質量(g)
90
寸法H(mm)
200
寸法d(mm)
150
寸法W(mm)
35.1
板厚(mm)
0.8
ねじ寸法(mm)
(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け