TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 棚柱・棚受
TRUSCOの 棚受
ステンレス棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37298861
品番
TKLD-60
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
120
寸法W(mm)
30
板厚(mm)
5
耐荷重(kg)
160(2本)
取付穴数
4
質量(g)
187
トラスコ品番
328-8242
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
寸法d(mm)
60
棚受け金具
L型棚受け