棚受

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37298956 品番 TSB-150
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

棚受金具のスタンダードです。
補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。

耐荷重(kg)35(2本) 用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。 トラスコ品番299-6677 材質/仕上スチール/焼付塗装 シルバーメタリックつや消し 質量(g)70 寸法H(mm)200 寸法d(mm)150 寸法W(mm)30.7 板厚(mm)0.7 ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.1×22 取付穴数6 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37298965
2019-01-05
用途:
天板取り付け
製造業

使い勝手もよく、ねじれにも強い。カラーも選べて使いやすい。

対象商品:
37298965
2017-01-20
用途:
木製棚の取付用
建設業・工事業

値段の割には仕上げも綺麗で 今となってはレトロ感あふれていて 逆に新鮮ではないかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする