TKC15-103PSY 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO 37299376 TKC15-103PSY 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO 37299376 TKC15-103PSY 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO 37299376

3個口ソフトタイプ延長コード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37299376 品番 TKC15-103PSY
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。

イエロー 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.3 材質塩化ビニール樹脂 トラスコ品番326-5854 定格電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37299376
2015-11-26
用途:
電源ドラムへの延長コード
一般社団法人首都圏溶接協会東京 様

価格は安いが品質は満足できる。またコードが柔らかいので取り回しがよい。

対象商品:
37299367
2015-10-02
用途:
サンダーかけ
製造業

いい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする