抜け止めマルチタップ延長コード 10m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37299534 品番TKCND10
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。
マルチハンガー付で収納に便利です。
S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。

電線仕様-長さ(m)10 コンセント形状[[二相2]] トラスコ品番352-4124 材質塩化ビニール 質量(kg)1.3 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数2P 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37299534
2018-07-06
用途:
延長コードとして
飛島建設 様

この長さの延長コードであれば、ドラム式を使う人が多いと思いますが、ドラム式はコードが熱を持ってしまい漏電の原因になるため、結局延長コードの方が長く使えるし片付けも楽だと思います。フックがついているので、壁掛けができ収納場所も取りません。
配色が個人的に好きだったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする