TRUSCO
TRUSCOの 研削砥石
TRUSCOの フレキシブル砥石
トクマルタッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
37299656
品番
TMT1002AC60
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
研磨用汎用品です。
フレキシブル砥石の定番商品です。
軽快な作業感を得ることができます。
美しい表面仕上げが実現できます。
柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。
粒度
#60
トラスコ品番
352-3101
質量(g)
700
質量(g/枚)
35
用途
AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。
厚さ(mm)
2
砥材
AC
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
使用工具
ディスクグラインダー
外径×厚さ×穴径(mm)
100×2×15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
砥粒
AC
適合材
AC:一般鋼・鋳鉄
外径(mm)
100
注意
※付属の専用のパッドをご使用下さい