曜日別特売
TRK150 樹脂用研磨材 TRUSCO 37299832

樹脂用研磨材

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37299832品番TRK150
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。

用途
樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。
キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。
適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)トラスコ品番328-7572質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37299832
2017-08-05
用途: バイクカウル艶出し
その他業種

ディスクグラインダーのバフの一部に付いただけで、全体には馴染まない、ボロボロ欠落ちるだけでした。
それ以来使用せず。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 37299832
2013-12-05
用途: アクリルの小口磨き
有限会社 ナップスタジオ

アクリルの小口磨きに使用しました。ネルバフに塗布して使用、ピカピカ鏡面になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする