TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ペーパー
サイザル軸付ホイール (軸径 6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
37299857
品番
TSW-5025
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。
油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。
鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
軸径×軸長(mm)
6×40
外径×幅W(mm)
50×25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
用途
鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。
トラスコ品番
328-7378
質量(g)
225
適合材
鉄鋼、ステンレス、アルミなど
質量(1箱あたり)(g)
225