TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの フラップホイール
フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
外径×幅W(mm)
15×15
外径(Φmm)
15
注文コード
37299875
品番
SF1515T-W
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
外径×幅W・外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス、一般金属兼用。
艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。
用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
外径(Φmm)
15
軸径×軸長(mm)
3×35
幅(mm)
15
適合材
ステンレス、一般金属
トラスコ品番
328-7394
色
白
質量(g)
30
タイプ
逆台形型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合機器
マイクログラインダー、電気ドリル
外径×幅W(mm)
15×15