VI4008 VF 高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO 37299911 VI4008 VF 高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO 37299911 VI4008 VF 高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO 37299911

高耐久ゴム軸付砥石(#400)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 37299911 品番 VI4008 VF
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。
仕上げ面精度が向上します。
天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。
外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。

用途
微細な傷やバリ取りに最適。
鏡面仕上げに最適。
光沢を上げられます。
外径(Φmm)8 幅(mm)20 トラスコ品番299-4640 質量(g)49 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度400 軸長(mm)30 使用工具マイクログラインダー 材質(軸)ステンレス(SUS430) 質量(g/本)49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37299902
2017-07-25
用途:
ドグミッションのギアのバリ取り

新品のギアの角にバリが多いので使用しました。削り過ぎないので間違って当たっても一瞬くらいならダメージが少ないです。2日徹夜でギア加工中に寝てしまいましたが被害を最小限に抑えられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする