曜日別特売
TB1A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37299981

 

TB1A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37299981
TB1A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37299981
TB1A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37299981

超硬バー Aシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)3
形状円筒
刃長(mm)14
内容量1本注文コード37299981品番TB1A030
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シャンク径(Φmm)3刃長(mm)14刃径(Φmm)3タイプオール超硬形状円筒カット名称ダブルカットトラスコ品番344-7260材質超硬質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000軸長(mm)24角度(°)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37299972
2019-06-21
用途: バリ取り
製造業

機械加工時の取り辛いバリがスッキリ綺麗に取れます。方向さえ間違えなければ使用に問題はないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37299972
2017-07-28
用途: 微細な加工時
ソノダ企画

ダイヤモンドバーを使用していましたが、焼きが入っていない場合、こちらが使いやすく、早く仕上がります。ホームセンターで現物を確認し、モノタロウと価格比較し、いずれかで購入しています、急ぐ場合はっホームセンターです

対象商品 : 37299981
2016-03-17
用途: SUS板の削り
製造業

良く切れて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする