TB5A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37300033 TB5A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37300033 TB5A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37300033

超硬バー Aシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37300033 品番 TB5A030
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

シャンク径(Φmm)3 刃長(mm)16 刃径(Φmm)3 タイプオール超硬 形状テーパー カット名称ダブルカット トラスコ品番344-7472 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 軸長(mm)22 角度(°)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37299972
2019-06-21
用途:
バリ取り
製造業

機械加工時の取り辛いバリがスッキリ綺麗に取れます。方向さえ間違えなければ使用に問題はないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37299972
2017-07-28
用途:
微細な加工時
ソノダ企画 様

ダイヤモンドバーを使用していましたが、焼きが入っていない場合、こちらが使いやすく、早く仕上がります。ホームセンターで現物を確認し、モノタロウと価格比較し、いずれかで購入しています、急ぐ場合はっホームセンターです

対象商品:
37299981
2016-03-17
用途:
SUS板の削り
製造業

良く切れて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする