曜日別特売
TB6A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37300042

 

TB6A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37300042
TB6A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37300042
TB6A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37300042
TB6A030 超硬バー Aシリーズ TRUSCO 37300042

超硬バー Aシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)3
形状タマゴ
刃長(mm)5.6
内容量1本注文コード37300042品番TB6A030
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

シャンク径(Φmm)3刃長(mm)5.6刃径(Φmm)3タイプオール超硬形状タマゴカット名称ダブルカットトラスコ品番344-7529材質超硬質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000軸長(mm)32.4角度(°)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37299972
2019-06-21
用途: バリ取り
製造業

機械加工時の取り辛いバリがスッキリ綺麗に取れます。方向さえ間違えなければ使用に問題はないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37299972
2017-07-28
用途: 微細な加工時
ソノダ企画

ダイヤモンドバーを使用していましたが、焼きが入っていない場合、こちらが使いやすく、早く仕上がります。ホームセンターで現物を確認し、モノタロウと価格比較し、いずれかで購入しています、急ぐ場合はっホームセンターです

対象商品 : 37299981
2016-03-17
用途: SUS板の削り
製造業

良く切れて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする