TB5B064 超硬バー Bシリーズ TRUSCO 37300112 TB5B064 超硬バー Bシリーズ TRUSCO 37300112 TB5B064 超硬バー Bシリーズ TRUSCO 37300112

超硬バー Bシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37300112 品番 TB5B064
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
刃径(Φmm)6.4 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 刃長(mm)13 トラスコ品番344-7481 形状テーパー 質量(g)8 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000 軸長(mm)38 刃角(°)22 カット名称ダブルカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37300076
2023-07-19
用途:
金属の研磨

ルーターを高回転で使用すると、よく削れます。ちょっとした加工にすごく便利です。機器のメンテナンスでは手放せなくなりました。

対象商品:
37300085
2016-07-11
用途:
自動車用品取付など

マフラーのサビて取れなくなったナットを削るのに重宝します。
作業性も申し分なし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする