TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー Cシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒
刃径(Φmm)
6
注文コード
37300164
品番
TB2C060
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
16
刃径(Φmm)
6
タイプ
オール超硬
形状
円筒
カット名称
ダブルカット
トラスコ品番
344-7341
材質
超硬
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
軸長(mm)
34.8