TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー Cシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37300261
品番
TB5C095
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16
トラスコ品番
344-7502
形状
テーパ―型
質量(g)
22
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃角(°)
28
カット名称
ダブルカット