TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
トラスコ品番
299-6979
注文コード
37300392
品番
T1-103M
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#140
刃径(Φmm)
2.5
軸径(Φmm)
1.6
トラスコ品番
299-6979
質量(g)
0.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
320000
角度(°)
12.0
刃径×刃長×全長(mm)
2.5×10.0×20.0