ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 トラスコ品番299-7011 注文コード37300435 品番T1-276M
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は刃径・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る
粒度#140 刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)1.6 トラスコ品番299-7011 質量(g)0.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000 角度(°)45 刃径×刃長×全長(mm)3.0×3.6×20.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする