ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)8.0 刃長(mm)22 注文コード37300496 品番T6-303C
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は刃径・刃長など8種類から選べます 他の種類を見る
粒度100 刃径(mm)8.0 軸径(Φmm)6 全長(mm)60.0 刃長(mm)22 トラスコ品番299-7096 質量(g)15.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする