TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10.0
刃長(mm)
22
注文コード
37300532
品番
T6-403C
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
刃径(mm)
10.0
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60.0
刃長(mm)
22
トラスコ品番
299-7100
質量(g)
20.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000