TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
8.0
刃長(mm)
7
注文コード
37300541
品番
T6-404C
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
刃径(mm)
8.0
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60.0
刃長(mm)
7
トラスコ品番
299-7126
質量(g)
12.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
角度(°)
60