ディスクタイプCBNバー (軸3mm)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37300593 品番 T3-171BM07
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一体加工による高精度なシャンクです。
錆びにくいステンレス鋼を採用しています。
マンドレールタイプに比べ高剛性です。

用途
溝入れ加工
切断加工
面加工
面取り加工
バリ取り加工
刃径×刃長×全長(mm)11×0.7×45 粒度#140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 トラスコ品番352-3250 軸径(Φmm)3.0 質量(g)2.8 刃径(Φmm)11 適合材ステンレス
注意
※低い切削圧でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37300611
2020-12-11
用途:
ガラス注射器や試験管の切断

廉価なダイヤモンドカッターで切断していたが、マンドレルタイプ故に回転軸とディスクの偏心が生じて砥粒が偏摩耗する為、寿命が短かった。
このCBNバーは一体型なので偏摩耗は今のところ生じていない。
欲を言えば、今のディスク幅で外径が20mmになると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする