ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37300681 品番 T3-171DM-14
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

一体加工による高精度なシャンクです。
合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。
錆びにくいステンレス鋼を採用しています。
マンドレールタイプに比べ高剛性です。

用途
溝入れ加工。
切断加工。
面加工。
面取り加工。
バリ取り加工。
材質
ステンレス(SUS303)
合成ダイヤモンド
刃径×刃長×全長(mm)11×1.4×45 粒度#140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 トラスコ品番352-3268 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)45 質量(g)3.2 刃長(mm)1.4 刃径(Φmm)11
注意
※低い切削圧でご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37300654
2024-09-06
用途:
プラスチック製品の仕上げ作業
製造業

とても良い。使いやすい。価格が下がればもっと良い。

対象商品:
37300645
2017-07-14
用途:
芯がぶれずに高回転で使えます
上原工業 様

20000回転位で使ってますが、綺麗に回りますし思ったように切れます。
鉄やアルミの部品加工で使ってますが、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37300715
2013-07-31
用途:
小さな配管の内側からの切断
株式会社NDC 様

とても使いやすかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする