ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37300733 品番THB-R006DSF
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

精密仕上げ加工用です。
特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。
表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。
弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。
シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。
高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。

刃径×刃長×全長(mm)0.6×3×50 粒度#600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 トラスコ品番323-7486 軸径(Φmm)3 質量(g)2.3 刃径(Φmm)0.6 首下長(mm)4 適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする