TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ハイエンドブラックダイヤバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37300751
品番
THB-L005DSF
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
粒度
#600
刃径(Φmm)
0.5
軸径(Φmm)
3
首下長(mm)
7
トラスコ品番
310-5750
質量(g)
2.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径×刃長×全長(mm)
0.5×3×50