TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ハイエンドブラックダイヤバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
注文コード
37300855
品番
THB-R005DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,220
この商品は
刃径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕上げ加工・面取り用です。
粒度
#325
刃径(Φmm)
0.5
軸径(Φmm)
3
首下長(mm)
4
トラスコ品番
299-5077
質量(g)
2.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径×刃長×全長(mm)
0.5×3×50