TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ハイエンドブラックボラゾンバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37300986
品番
THB-L005SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,260
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#600
刃径(Φmm)
0.5
軸径(Φmm)
3
首下長(mm)
7
トラスコ品番
299-5344
質量(g)
2.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径×刃長×全長(mm)
0.5×3×50