ハイエンドブラックボラゾンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37301153 品番 THB-R008F
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
刃径×刃長×全長(mm)0.8×3×50 粒度#325 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 トラスコ品番299-5191 軸径(Φmm)3 質量(g)2.3 刃径(Φmm)0.8 首下長(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする