TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ハイエンドブラックボラゾンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37301187
品番
THB-R009MF
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径×刃長×全長(mm)
0.9×3×50
粒度
#230
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
トラスコ品番
299-5140
軸径(Φmm)
3
質量(g)
2.3
刃径(Φmm)
0.9
首下長(mm)
4