TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドコテヤスリ #120
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平
幅(mm)
4.2
トラスコ品番
302-2251
注文コード
37301293
品番
TRF28
参考基準価格(税別)
¥14,230
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・幅・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
ヤスリ部寸法(mm)
25
幅(mm)
4.2
厚さ(mm)
2
粒度
120
形状
平
トラスコ品番
302-2251
種別
鉄工用
質量(g)
9
適合材
鉄工