ダイヤモンドコテヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37301336 品番 TRF26170
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。
一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。
適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。
純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。
ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。

全長(mm)155 刃長(mm)25 刃径(Φmm)3.4 粒度170 形状 トラスコ品番328-9443 種別鉄工用 質量(g)10 適合材鉄工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする