TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドテーパーヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37301433
品番
TDH4291
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(mm)
170
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
3.25
粒度
170
形状
平
トラスコ品番
302-2293
種別
鉄工用
質量(g)
9
適合材
鉄工