ダイヤモンドテーパーヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37301442 品番 TDH42K91
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
全長(mm)170 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)4 厚さ(mm)2.25 粒度170 形状 トラスコ品番302-2277 種別鉄工用 質量(g)9 適合材鉄工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする