メイン画像
TRUSCO
ダイヤモンドニードルヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
形状
角
三角
角
丸
平
半丸
粒度
170
80
120
170
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37301494
品番
TNF42170
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
粒度
170
形状
角
トラスコ品番
328-9320
種別
鉄工用
全長(mm)
140
質量(g)
7
刃長(mm)
70
適合材
鉄工