曜日別特売

精密 極細ヤスリ

精密 極細ヤスリ - SUN UP精密 極細ヤスリ - SUN UP精密 極細ヤスリ - SUN UP精密 極細ヤスリ - SUN UP精密 極細ヤスリ - SUN UP精密 極細ヤスリ - SUN UP精密 極細ヤスリ - SUN UP精密 極細ヤスリ - SUN UP

極細・精密目ヤスリ。機械器具の小さい部分を手作業でキメ細かく仕上げる時に!
断面形状の組み合わせによって使用する精密やすり
手の感触で仕上げる事から、柄は付いていません

用途
金属などのバリ取り、成形、仕上げに。
全長(mm)
150
ヤスリの長さ(mm)
35
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ヤスリ部形状
10種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
ヤスリ部形状
目量の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0418276791654150×4×24シノギ型複目
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
0418280191653150×4×34三角型複目
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
0418281991656150×4×25だ円型シャリ目
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
0418283791650150×4×24半丸型(甲丸型)複目(平側)、シャリ目(半丸側)
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
0418284691649150×3×25平型複目
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
0418286291651150×3×34丸型シャリ目
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
0418288091658150×4×23腹丸型複目
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
0418290791652150×3×35角型複目
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
0418295091659150×4×23笹刃型複目
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
0418295991655150×4×24先細型複目
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする