ダイヤモンドニードルヤスリ(セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容細目(#170):平・半丸・丸・三角・角 注文コード37301643 品番TNFS2
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はセット内容など6種類から選べます 他の種類を見る
セット内容細目(#170):平・半丸・丸・三角・角 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)70 トラスコ品番328-9249 種別鉄工用 質量(g)63 適合材鉄工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする