TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドニードルヤスリ(セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
平:細目(#170)・中目(#120)・粗目(#80)
注文コード
37301677
品番
TNFS4
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
平:細目(#170)・中目(#120)・粗目(#80)
全長(mm)
140
ヤスリ部寸法(mm)
70
トラスコ品番
328-9265
種別
鉄工用
質量(g)
28
適合材
鉄工