TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドニードルヤスリ(セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
細目(#170):平・半丸・丸、中目(#120):平・半丸・丸
注文コード
37301686
品番
TNFS1
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
細目(#170):平・半丸・丸、中目(#120):平・半丸・丸
全長(mm)
140
ヤスリ部寸法(mm)
70
トラスコ品番
328-9231
種別
鉄工用
質量(g)
73
適合材
鉄工