TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
□(幅)3.2×(厚み)0.6
注文コード
37301932
品番
TK-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。
金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途
各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。
プラスチック金型のリブ溝加工。
小径穴、面取り等。
全長(mm)
170
刃長(mm)
40
粒度
#270
形状
□(幅)3.2×(厚み)0.6
トラスコ品番
352-0901
質量(g)
8
注意
※目詰まりの場合は歯ブラシなどで洗浄して下さい。