ボードヤスリ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質一般構造用炭素鋼 トラスコ品番328-7432 注文コード37302072 品番TBD-350
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。

長さL×幅W×厚さ(mm)350×36×6 用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。 トラスコ品番328-7432 材質一般構造用炭素鋼 長さ(mm)350 幅(mm)36 厚さ(mm)6 質量(g)578.05 適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37302063
2021-12-09
用途:
ボード貼り作業
有限会社 雄和建設 様 (建設業・工事業)

まだつかってはいませんが、腰袋にちょうど良いサイズで使い勝手が良さそうです。

対象商品:
37302063
2018-05-21
用途:
ベニアのケレン
建設業・工事業

ベニアのケレン(コンクリート落とし)には、使いやすいので、いいと思います。

対象商品:
37302081
2018-04-24
用途:
ボード加工
吉川内装 様 (建設業・工事業)

まあまあの商品です


使い込んでみてから、また考えてみたいです。

対象商品:
37302072
2016-02-23
用途:
石膏ボード

削りも早く、仕上がりも綺麗に仕上がる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする