両刃ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37302115 品番 TRH150-22
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。
目形状は単目になっています。
硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。

用途
鋸刃の目立修正。
鋼材の加工。
ガラス等の加工。
全長(mm)195 刃長(mm)150 刃幅(mm)28 刃厚(mm)4.0 目の粗さ中目 トラスコ品番301-0694 材質炭素工具鋼(SK-2) 質量(g)82 適合材鋸刃・鋼材・ガラス等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37302124
2018-10-16
用途:
プラ部品の罫書き
ガイド・ビーコン 様

もう少し、薄いものが欲しいです。
もっとも、本来の使い方でないので、注文を付けるのもアレですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする