TFB-100915S-220 FBスーパーファインベルト TRUSCO 37302386 TFB-100915S-220 FBスーパーファインベルト TRUSCO 37302386 TFB-100915S-220 FBスーパーファインベルト TRUSCO 37302386 TFB-100915S-220 FBスーパーファインベルト TRUSCO 37302386

FBスーパーファインベルト

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37302386 品番 TFB-100915S-220
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。
通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。
曲面、凹凸面に最適です。

用途
ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。
付着物のクリーニング。
さび取り、塗膜はがし。
粒度#220 適合材ステンレス、アルミ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 トラスコ品番299-6855 材質ナイロン不織布 砥材C 質量(g)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
刃物類の錆落とし

比較的安価な製品ですが使い勝手、耐久性は良いと思います。他のレビューの通りなぜか番手がベルトに印字されていません。粗目の物は全て黒色なこともあってしばらく使うと見た目で判別がつかず、ローマ字の記号を番手ごとにメモして区別しています。

対象商品:
37302361
2021-07-03
用途:
磨き
千葉精機製作所 様

切削後の品物の表面の小傷がきれいに見えなくなり良い感じに仕上がります。角のバリも綺麗にツルツルです。

対象商品:
37302352
2021-02-10
用途:
刃物の表面処理
刀鍛冶 長船助光 様 (製造業)

とても綺麗に仕上がりました。
また、長持ちするので、重宝しております。

対象商品:
37302352
2020-07-17
用途:
ステンレス製品のバフの前工程の小キズ取り
株式会社アイサポート 様

布バフの前工程で使用しています。意外と持ちがよく仕上がりに満足しています。

対象商品:
37302413
2019-11-07
用途:
https://www.monotaro.com/g/00326564/
山勝研磨社 様 (卸売・小売業)

https://www.monotaro.com/g/00326564/
このべルトはとってもいいですね。

対象商品:
37302377
2020-10-16
用途:
ステンレスのバリ取りに
株式会社大西金具 様

番手の違う商品で同じ色がある。
箱にはもちろん表示しているが、番手を商品にも表示して欲しい。

対象商品:
37302361
2019-01-14
用途:
サビ落とし

だいたい3ヶ月もつが、今回は初めてハズレが当たった。
普段はチョー便利!

対象商品:
37302422
2018-09-20
用途:
ステンレスの仕上研磨に
株式会社大西金具 様

他レビューにもあったように、表示の番手より細かいです。
しかし、厚みがあって他メーカーに比べて当たりやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする