TFB-100915-60 FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCO 37302465 TFB-100915-60 FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCO 37302465 TFB-100915-60 FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCO 37302465 TFB-100915-60 FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCO 37302465

FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37302465 品番 TFB-100915-60
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。
微小バリ取り、面取りに最適です。
曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。
スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。

用途
機械加工後のバリ取り、目つぶし
ステンレス製品のヘアライン加工
さび取り、塗膜はがし
粒度#60 適合材ステンレス ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 トラスコ品番299-6898 材質ナイロン不織布 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)300 砥粒A 適合工具レジンダー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
ヘアライン加工、下地調整

アルミの加工仕上げや塗装前の下地処理に使います。
長持ちしてくれればうれしいです。

2021-12-26
用途:
金属錆落とし
サービス業

RYOBIのベントサンダーBDS-1010で使用。包丁や刃物類の錆落としに使用。これまで卓上サンダーやルーターに不織布系のもので行ってましたが、100×915pの替ベルトの当製品を発見。面が広く作業性が劇的に向上。
厚みがあるので、排気部分の樹脂製カバーに少し当たりそうな箇所がありますが、少し木片を挟むと全く問題なく使用可能。(挟ま無くても削れていい感じになりそう)金属が殆ど削られず錆や汚れが落とせます。#320を購入。

1人が参考にしています
2022-08-12
用途:
錆落とし、磨きに使用
Falcon 様

価格も安く商品も良いと思います、後は耐久性が有れば良いと思う

対象商品:
37302447
2017-04-30
用途:
ヘアライン

ヘアライン入れがスコッチブライト仕上げベルトよりも綺麗にできました。
もう1つ上の#400まで欲しいです。

対象商品:
37302465
2016-05-05
用途:
ヘアーライン

卓上ベルトサンダーでヘアーライン加工するのに使用。3m製品と比べて柔らかく馴染みが良いし目が綺麗。その分へたりが早い。工程としてはハイピッチ240の次にこれで完成です。楽できました。

対象商品:
37302474
2016-05-05
用途:
ヘアーライン

馴染みが良く、使いやすい。オススメ。ただモチが悪い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする