※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1A63-125YAZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類(P)オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付 注文コード37302712 品番CKG1A63-125YAZ-P-XC88
参考基準価格(税別)¥28,770 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はオートスイッチ種類など91種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)125 クッション(-) アンクランプ側エアクッション付(ヘッド側標準) ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類(P)オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする