TRUSCO
TRUSCOの 研磨ブラシ(グラインダー用)
TRUSCOの ベベルブラシ
エアー工具用ベベルブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37302763
品番
GBB-85AC
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途
さび落とし・溶接後の酸化膜除去。
塗装はがし・下地処理。
毛材
真鍮メッキ鋼線
外径(mm)
85
穴径(mm)
16
線径(mm)
0.27
トラスコ品番
352-0692
質量(g)
160
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
内径(Φmm)
16
適合径(Φmm)
(グラインダー砥石)100