GR2208F 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO 37303061 GR2208F 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO 37303061 GR2208F 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO 37303061

高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 37303061 品番 GR2208F
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。
仕上げ面積度が向上します。
天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。
外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)8 幅(mm)20 軸長(mm)30 粒度220 形状円筒型 用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。 トラスコ品番336-2434 質量(g)49 最高回転数(min-1[r.p.m])24000 使用工具マイクログラインダー 材質(軸)ステンレス(SUS430) 質量(g/本)49
注意
※最高回転数以下で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37303061
2018-12-10
用途:
機械の細かなケレン作業
株式会社都建設 様

研磨部の減りが少なく大変満足しています。  軸長がもう少し長いバリエーションがあったら助かるのですが、需要の問題なのか、安全性の問題なのか、で星4つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする