軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37303131 品番 TB-6633-60
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。

外径×毛丈×軸長×軸径(mm)65×25×27×6.35 線径(mm)ステンレス0.3 用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 仕様六角軸付のカップ型ブラシ トラスコ品番352-0994 質量(g)160 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする