TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの カップ型ブラシ
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37303147
品番
TB-6632-60
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
外径×毛丈×軸長×軸径(mm)
65×25×27×6.35
線径(mm)
ワイヤ0.3
用途
金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。
トラスコ品番
352-1001
質量(g)
160
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
材質(軸)
スチール(亜鉛メッキ鉄材)
適合材
金属面
注意
※電動工具(最高回転数が3000rpm以内)にて使用すること。
使用時は必ず保護防具(メガネ、手袋など)を着用すること。