軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37303165 品番 TB-6642-60
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。

外径×毛丈×軸長×軸径(mm)75×25×27×6.35 線径(mm)ワイヤ0.3 用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。 トラスコ品番352-0986 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材) 適合材金属面
注意
※電動工具(最高回転数が3000rpm以内)にて使用すること。
使用時は必ず保護防具(メガネ、手袋など)を着用すること。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37303122
2016-04-13
用途:
錆取り

思っていたほどよくなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする